Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-004-G-10-B/4

  • ERIKS:14043556
  • Hersteller:6100015719
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,53 €/ Stückexkl. MwSt

35,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-004-G-10-B/4
Grösse
4
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
54 mm
Innendurchmesser
12.4 mm
Außendurchmesser
35 mm