50,52 €/ Stückexkl. MwSt
59,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | RD |
Kennziffer | RD-070-K-10-B |
Grösse | 70 |
Material Filterelement | Filterpapier |
Filterfeinheit | 10 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 168.5 mm |
Innendurchmesser | 59 mm |
Außendurchmesser | 118 mm |