Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RD-070-E-10-B/4

  • ERIKS:14736931
  • Hersteller:1020022441
Image 1
Zur Liste hinzufügen

93,65 €/ Stückexkl. MwSt

109,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RD
Kennziffer
RD-070-E-10-B/4
Grösse
70
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
168.5 mm
Innendurchmesser
59 mm
Außendurchmesser
118 mm