Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RD-070-E-03-B/4

  • ERIKS:13905216
  • Hersteller:1020022440
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RD
Kennziffer
RD-070-E-03-B/4
Grösse
70
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
168.5 mm
Innendurchmesser
59 mm
Außendurchmesser
118 mm