Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RD-070-B-60-B

  • ERIKS:14736930
  • Hersteller:1020001214
Image 1
Zur Liste hinzufügen

172,30 €/ Stückexkl. MwSt

201,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RD
Kennziffer
RD-070-B-60-B
Grösse
70
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
60 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
168.5 mm
Innendurchmesser
59 mm
Außendurchmesser
118 mm