Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RD-055-K-10-B

  • ERIKS:14736927
  • Hersteller:1020003397
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,34 €/ Stückexkl. MwSt

65,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RD
Kennziffer
RD-055-K-10-B
Grösse
55
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
197 mm
Innendurchmesser
40.2 mm
Außendurchmesser
83 mm