Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RD-055-E-20-B/4

  • ERIKS:14736926
  • Hersteller:1020022437
Image 1
Zur Liste hinzufügen

98,49 €/ Stückexkl. MwSt

115,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RD
Kennziffer
RD-055-E-20-B/4
Grösse
55
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
197 mm
Innendurchmesser
40.2 mm
Außendurchmesser
83 mm