Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RA-800-E-20-B/4

  • ERIKS:14737043
  • Hersteller:1020022431
Image 1
Zur Liste hinzufügen

241,46 €/ Stückexkl. MwSt

282,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RA
Kennziffer
RA-800-E-20-B/4
Grösse
800
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
440 mm
Innendurchmesser
157 mm
Außendurchmesser
203 mm