Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RA-500-E-05-B/4

  • ERIKS:14737033
  • Hersteller:1020022420
Image 1
Zur Liste hinzufügen

137,75 €/ Stückexkl. MwSt

161,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RA
Kennziffer
RA-500-E-05-B/4
Grösse
500
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
480 mm
Innendurchmesser
92 mm
Außendurchmesser
126 mm