Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RA-390-L-10-B

  • ERIKS:14737027
  • Hersteller:1020015261
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,44 €/ Stückexkl. MwSt

66,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RA
Kennziffer
RA-390-L-10-B
Grösse
390
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
290 mm
Innendurchmesser
92 mm
Außendurchmesser
126 mm