Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RA-390-E-10-B/4

  • ERIKS:14737025
  • Hersteller:1020022413
Image 1
Zur Liste hinzufügen

89,37 €/ Stückexkl. MwSt

104,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RA
Kennziffer
RA-390-E-10-B/4
Grösse
390
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
290 mm
Innendurchmesser
92 mm
Außendurchmesser
126 mm