95,28 €/ Stückexkl. MwSt
111,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | RA |
Kennziffer | RA-390-E-05-B/4 |
Grösse | 390 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 5 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 290 mm |
Innendurchmesser | 92 mm |
Außendurchmesser | 126 mm |