Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RA-300-E-05-B/4

  • ERIKS:14737021
  • Hersteller:1020022403
Image 1
Zur Liste hinzufügen

108,91 €/ Stückexkl. MwSt

127,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RA
Kennziffer
RA-300-E-05-B/4
Grösse
300
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
465 mm
Innendurchmesser
72 mm
Außendurchmesser
106 mm