Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RA-300-E-03-B/4

  • ERIKS:14737020
  • Hersteller:1020022402
Image 1
Zur Liste hinzufügen

118,27 €/ Stückexkl. MwSt

138,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RA
Kennziffer
RA-300-E-03-B/4
Grösse
300
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
465 mm
Innendurchmesser
72 mm
Außendurchmesser
106 mm