Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RA-230-L-10-B

  • ERIKS:14744947
  • Hersteller:1020004666
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,11 €/ Stückexkl. MwSt

50,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RA
Kennziffer
RA-230-L-10-B
Grösse
230
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
260 mm
Innendurchmesser
72 mm
Außendurchmesser
106 mm