Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RA-230-E-05-B/4

  • ERIKS:14737019
  • Hersteller:1020022395
Image 1
Zur Liste hinzufügen

83,56 €/ Stückexkl. MwSt

97,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RA
Kennziffer
RA-230-E-05-B/4
Grösse
230
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
260 mm
Innendurchmesser
72 mm
Außendurchmesser
106 mm