Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RA-180-E-05-B/4

  • ERIKS:14737012
  • Hersteller:1020022387
Image 1
Zur Liste hinzufügen

62,09 €/ Stückexkl. MwSt

72,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RA
Kennziffer
RA-180-E-05-B/4
Grösse
180
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
300 mm
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
72 mm