Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RA-180-E-03-B/4

  • ERIKS:14737011
  • Hersteller:1020022386
Image 1
Zur Liste hinzufügen

64,36 €/ Stückexkl. MwSt

75,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RA
Kennziffer
RA-180-E-03-B/4
Grösse
180
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
300 mm
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
72 mm