Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RA-170-E-10-B/4

  • ERIKS:14737009
  • Hersteller:1020022383
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,51 €/ Stückexkl. MwSt

77,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RA
Kennziffer
RA-170-E-10-B/4
Grösse
170
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
190 mm
Innendurchmesser
72 mm
Außendurchmesser
106 mm