Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RA-155-E-05-B/4

  • ERIKS:14737004
  • Hersteller:1020022378
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,04 €/ Stückexkl. MwSt

66,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RA
Kennziffer
RA-155-E-05-B/4
Grösse
155
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
260 mm
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
72 mm