Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RA-1500-E-10-B/4

  • ERIKS:14737001
  • Hersteller:1020022375
Image 1
Zur Liste hinzufügen

460,14 €/ Stückexkl. MwSt

538,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RA
Kennziffer
RA-1500-E-10-B/4
Grösse
1500
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
825 mm
Innendurchmesser
157 mm
Außendurchmesser
203 mm