Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RA-120-E-20-B/4

  • ERIKS:14736998
  • Hersteller:1020022371
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,99 €/ Stückexkl. MwSt

54,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RA
Kennziffer
RA-120-E-20-B/4
Grösse
120
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
200 mm
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
72 mm