Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RA-120-E-10-B/4

  • ERIKS:14736997
  • Hersteller:1020022370
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,01 €/ Stückexkl. MwSt

55,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RA
Kennziffer
RA-120-E-10-B/4
Grösse
120
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
200 mm
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
72 mm