Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RA-1000-E-10-B/4

  • ERIKS:14736994
  • Hersteller:1020022363
Image 1
Zur Liste hinzufügen

285,60 €/ Stückexkl. MwSt

334,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RA
Kennziffer
RA-1000-E-10-B/4
Grösse
1000
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
545 mm
Innendurchmesser
157 mm
Außendurchmesser
203 mm