Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RA-090-E-03-B/4

  • ERIKS:14736988
  • Hersteller:1020022357
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,19 €/ Stückexkl. MwSt

50,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RA
Kennziffer
RA-090-E-03-B/4
Grösse
90
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
150 mm
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
72 mm