22,28 €/ Stückexkl. MwSt
26,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | RA |
Kennziffer | RA-060-L-10-B |
Grösse | 60 |
Material Filterelement | Filterpapier |
Filterfeinheit | 10 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 106 mm |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |