Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RA-060-E-10-B/4

  • ERIKS:14736985
  • Hersteller:1020022355
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,39 €/ Stückexkl. MwSt

42,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RA
Kennziffer
RA-060-E-10-B/4
Grösse
60
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
106 mm
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
72 mm