Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RA-045-E-10-B/4

  • ERIKS:14736981
  • Hersteller:1020022351
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,05 €/ Stückexkl. MwSt

38,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RA
Kennziffer
RA-045-E-10-B/4
Grösse
45
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
82 mm
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
72 mm