Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-630-E-10-V/4

  • ERIKS:14043516
  • Hersteller:1020022340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

299,91 €/ Stückexkl. MwSt

350,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NR
Kennziffer
NR-630-E-10-V/4
Grösse
630
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
399 mm
Innendurchmesser
70.3 mm
Außendurchmesser
139.5 mm