Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-400-K-25-B

  • ERIKS:14736049
  • Hersteller:1020006006
Image 1
Zur Liste hinzufügen

120,93 €/ Stückexkl. MwSt

141,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NR
Kennziffer
NR-400-K-25-B
Grösse
400
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
249 mm
Innendurchmesser
70.3 mm
Außendurchmesser
139.5 mm