Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-400-E-25-B/4

  • ERIKS:14736047
  • Hersteller:1020022329
Image 1
Zur Liste hinzufügen

197,57 €/ Stückexkl. MwSt

231,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NR
Kennziffer
NR-400-E-25-B/4
Grösse
400
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
249 mm
Innendurchmesser
70.3 mm
Außendurchmesser
139.5 mm