Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-400-E-10-B/4

  • ERIKS:13886870
  • Hersteller:1020022325
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NR
Kennziffer
NR-400-E-10-B/4
Grösse
400
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
249 mm
Innendurchmesser
70.3 mm
Außendurchmesser
139.5 mm