Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | NR |
Kennziffer | NR-400-E-06-B/4 |
Grösse | 400 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 6 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 249 mm |
Innendurchmesser | 70.3 mm |
Außendurchmesser | 139.5 mm |