Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-400-B-25-B

  • ERIKS:14736045
  • Hersteller:1020006000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

465,24 €/ Stückexkl. MwSt

544,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NR
Kennziffer
NR-400-B-25-B
Grösse
400
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
249 mm
Innendurchmesser
70.3 mm
Außendurchmesser
139.5 mm