Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-250-E-03-B/4

  • ERIKS:14736039
  • Hersteller:1020022303
Image 1
Zur Liste hinzufügen

177,86 €/ Stückexkl. MwSt

208,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NR
Kennziffer
NR-250-E-03-B/4
Grösse
250
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
249 mm
Innendurchmesser
52.3 mm
Außendurchmesser
109.5 mm