Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-160-K-25-B

  • ERIKS:13886865
  • Hersteller:1020005990
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NR
Kennziffer
NR-160-K-25-B
Grösse
160
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
159 mm
Innendurchmesser
52.3 mm
Außendurchmesser
109.5 mm