Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-160-K-10-B

  • ERIKS:14736037
  • Hersteller:1020005989
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,73 €/ Stückexkl. MwSt

86,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NR
Kennziffer
NR-160-K-10-B
Grösse
160
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
159 mm
Innendurchmesser
52.3 mm
Außendurchmesser
109.5 mm