Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-160-E-06-B/4

  • ERIKS:14736033
  • Hersteller:1020022297
Image 1
Zur Liste hinzufügen

124,02 €/ Stückexkl. MwSt

145,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NR
Kennziffer
NR-160-E-06-B/4
Grösse
160
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
159 mm
Innendurchmesser
52.3 mm
Außendurchmesser
109.5 mm