Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-160-B-40-B

  • ERIKS:14736032
  • Hersteller:1020005985
Image 1
Zur Liste hinzufügen

141,59 €/ Stückexkl. MwSt

165,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NR
Kennziffer
NR-160-B-40-B
Grösse
160
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
40 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
159 mm
Innendurchmesser
52.3 mm
Außendurchmesser
109.5 mm