Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-1000-K-10-B

  • ERIKS:14736024
  • Hersteller:1020006189
Image 1
Zur Liste hinzufügen

289,08 €/ Stückexkl. MwSt

338,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NR
Kennziffer
NR-1000-K-10-B
Grösse
1000
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
399 mm
Innendurchmesser
90.3 mm
Außendurchmesser
159.5 mm