Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-1000-E-25-B/4

  • ERIKS:14736023
  • Hersteller:1020022277
Image 1
Zur Liste hinzufügen

389,38 €/ Stückexkl. MwSt

455,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NR
Kennziffer
NR-1000-E-25-B/4
Grösse
1000
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
399 mm
Innendurchmesser
90.3 mm
Außendurchmesser
159.5 mm