Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-1000-E-06-V/4

  • ERIKS:14043489
  • Hersteller:1020022272
Image 1
Zur Liste hinzufügen

482,15 €/ Stückexkl. MwSt

564,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NR
Kennziffer
NR-1000-E-06-V/4
Grösse
1000
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
399 mm
Innendurchmesser
90.3 mm
Außendurchmesser
159.5 mm