424,21 €/ Stückexkl. MwSt
496,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | NR |
Kennziffer | NR-1000-E-06-B/4 |
Grösse | 1000 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 6 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 399 mm |
Innendurchmesser | 90.3 mm |
Außendurchmesser | 159.5 mm |