Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-1000-E-03-B/4

  • ERIKS:14736019
  • Hersteller:1020022269
Image 1
Zur Liste hinzufügen

439,09 €/ Stückexkl. MwSt

513,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NR
Kennziffer
NR-1000-E-03-B/4
Grösse
1000
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
399 mm
Innendurchmesser
90.3 mm
Außendurchmesser
159.5 mm