64,38 €/ Stückexkl. MwSt
75,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | NR |
Kennziffer | NR-100-E-16-B/4 |
Grösse | 100 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 16 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 249 mm |
Innendurchmesser | 32.2 mm |
Außendurchmesser | 58 mm |