Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-100-E-06-B/4

  • ERIKS:14736028
  • Hersteller:1020022282
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,59 €/ Stückexkl. MwSt

89,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NR
Kennziffer
NR-100-E-06-B/4
Grösse
100
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
249 mm
Innendurchmesser
32.2 mm
Außendurchmesser
58 mm