Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-063-E-25-B/4

  • ERIKS:13886858
  • Hersteller:1020022266
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NR
Kennziffer
NR-063-E-25-B/4
Grösse
63
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
159 mm
Innendurchmesser
32.2 mm
Außendurchmesser
58 mm