Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-063-E-16-B/4

  • ERIKS:14736015
  • Hersteller:1020022265
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,72 €/ Stückexkl. MwSt

64,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NR
Kennziffer
NR-063-E-16-B/4
Grösse
63
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
16 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
159 mm
Innendurchmesser
32.2 mm
Außendurchmesser
58 mm