62,90 €/ Stückexkl. MwSt
73,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | NR |
Kennziffer | NR-063-E-06-B/4 |
Grösse | 63 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 6 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 159 mm |
Innendurchmesser | 32.2 mm |
Außendurchmesser | 58 mm |