Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-040-K-25-B

  • ERIKS:14736010
  • Hersteller:1020001063
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,98 €/ Stückexkl. MwSt

50,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NR
Kennziffer
NR-040-K-25-B
Grösse
40
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
99 mm
Innendurchmesser
32.2 mm
Außendurchmesser
58 mm